Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 105993 Ofen Freistehend Elektro Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 105993 Ofen Freistehend Elektro Schwarz, Silber
Bartscher 105993 Ofen Freistehend Elektro Schwarz, Silber
Bartscher 105993 Ofen Freistehend Elektro Schwarz, Silber
Bartscher 105993 Ofen Freistehend Elektro Schwarz, Silber
Bartscher 105993 Ofen Freistehend Elektro Schwarz, Silber
Bartscher 105993 Ofen Freistehend Elektro Schwarz, Silber
Bartscher 105993 Ofen Freistehend Elektro Schwarz, Silber
Bartscher 105993 Ofen Freistehend Elektro Schwarz, Silber
Bartscher 105993 Ofen Freistehend Elektro Schwarz, Silber
Bartscher 105993 Ofen Freistehend Elektro Schwarz, Silber
Bartscher 105993 Ofen Freistehend Elektro Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-104074441
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     105993
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kochplatte
Kochtafel
bartscher kochplatte
kochplatte
Weitere Informationen:
Kochfeld
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
1 Zone(n)
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gehäusematerial
Edelstahl
Eingebautes Display
Ja
Steuerung
Drehregler
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
455 mm
Höhe
160 mm
Gewicht
9100 g
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
3000 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Benzintyp
Elektro
Weitere Suchbegriffe: kochplatte 3000w
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.254,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.439,24*
€ 1.712,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.418,17*
€ 1.687,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.343,00*
€ 1.598,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.298,60*
€ 1.545,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.254,80*
€ 1.493,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.