Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 105985 Ofen Freistehend Elektro Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 105985 Ofen Freistehend Elektro Schwarz, Silber
Bartscher 105985 Ofen Freistehend Elektro Schwarz, Silber
Bartscher 105985 Ofen Freistehend Elektro Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-104054762
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     105985
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kochplatte
Kochtafel
bartscher kochplatte
kochplatte
Weitere Informationen:
Kochfeld
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
2 Zone(n)
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gehäusematerial
Edelstahl
Eingebautes Display
Ja
Steuerung
Drehregler
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Tiefe
590 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
11100 g
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
3500 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Leistungen
Benzintyp
Elektro
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.292,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.471,08*
€ 1.750,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.450,58*
€ 1.726,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.379,14*
€ 1.641,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.337,36*
€ 1.591,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.292,50*
€ 1.538,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.