Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 857642-002 Interne Festplatte 10 TB 7200 RPM 3.5" SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 857642-002 Interne Festplatte 10 TB 7200 RPM 3.5" SAS
HPE 857642-002 Interne Festplatte 10 TB 7200 RPM 3.5" SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103968211
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     857642-002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Kapazität
10000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
HDD Größe
3.5 "
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 425,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,43*
€ 506,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,66*
€ 504,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,74*
€ 488,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,19*
€ 485,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,10*
€ 443,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.