Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric ZBYFP2367C0 Zubehör für elektrische Schalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric ZBYFP2367C0 Zubehör für elektrische Schalter
Schneider Electric ZBYFP2367C0 Zubehör für elektrische Schalter
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103637573
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZBYFP2367C0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schildträger
Tastkappe
tastkappen schneider
schildträger
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
3 g
Verpackungstiefe
1 mm
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Kunststoff
Kompatible Produkte
Harmony XB5Harmony XB4
Weitere Suchbegriffe: schildträger 30 x11 cm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.