Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric ZBYP2367C1 Zubehör für elektrische Schalter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schneider Electric ZBYP2367C1 Zubehör für elektrische Schalter
Schneider Electric ZBYP2367C1 Zubehör für elektrische Schalter
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103637540
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZBYP2367C1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schildträger
Tastkappe
schneider electric schildträger
schildträger
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
5 g
Verpackungstiefe
1 mm
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Kompatible Produkte
Harmony XB5Harmony XB4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,875* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,47*
€ 46,9693
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,44*
€ 45,7436
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,75*
€ 43,7325
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,59*
€ 42,3521
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,16*
€ 40,6504
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 33,55*
€ 39,92
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,30*
€ 33,68
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.