Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric ZBYF2104C0 Zubehör für elektrische Schalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric ZBYF2104C0 Zubehör für elektrische Schalter
Schneider Electric ZBYF2104C0 Zubehör für elektrische Schalter
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103589376
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZBYF2104C0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
Schildträger
schildträger schneider
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
3 g
Verpackungstiefe
1 mm
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Kunststoff
Kompatible Produkte
Harmony XB5Harmony XB4
Weitere Suchbegriffe: schildträger, schildträger 30 x11 cm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.