Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric ZBYP2101C0 Zubehör für elektrische Schalter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schneider Electric ZBYP2101C0 Zubehör für elektrische Schalter
Schneider Electric ZBYP2101C0 Zubehör für elektrische Schalter
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103589206
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZBYP2101C0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schildträger
Tastkappe
tastkappen schneider
schildträger
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
5 g
Verpackungstiefe
1 mm
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Kunststoff
Kompatible Produkte
Harmony XB5Harmony XB4
Weitere Suchbegriffe: schildträger 30 x11 cm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,907*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,4907* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,127*
€ 25,14113
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,557*
€ 24,46283
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,367*
€ 23,04673
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,237*
€ 21,70203
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,667*
€ 21,02373
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,907*
€ 17,73933
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.