Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric ZBYFP2367 Zubehör für elektrische Schalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric ZBYFP2367 Zubehör für elektrische Schalter
Schneider Electric ZBYFP2367 Zubehör für elektrische Schalter
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103546505
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZBYFP2367
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schildträger
Tastkappe
tastkappen schneider
schildträger
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
3 g
Verpackungstiefe
1 mm
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Kunststoff
Kompatible Produkte
Harmony XB5Harmony XB4
Weitere Suchbegriffe: schildträger 30 x11 cm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.