Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric WDE003121 Lichtschalter ABS Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric WDE003121 Lichtschalter ABS Anthrazit
Schneider Electric WDE003121 Lichtschalter ABS Anthrazit
Schneider Electric WDE003121 Lichtschalter ABS Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103539758
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     WDE003121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
SmartHome Einbauschalter
SmartHome Schalter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
40 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Paketgewicht
64 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Höhe
71 mm
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1.5 Jahr(e)
Energie
Nennspannung
250 V
Merkmale
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
ABS
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.