Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB ALU-STAR maxi Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB ALU-STAR maxi Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED E
RZB ALU-STAR maxi Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED E
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103532990
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     721813.004.76
EAN/GTIN:
     4051859118305
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Außenwandleuchte
LED Strahler
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzklasse
E
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
305 mm
Höhe
310 mm
Gewicht
7200 g
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Geeignet für den Außenbereich
Fassade
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK07
Zertifizierung
CE, EAC
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Strahlungswinkel
37 °
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
9700 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,98
Beleuchtungseffizienz
110 lm/W
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 484,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 559,03*
€ 665,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 549,33*
€ 653,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 535,63*
€ 637,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 519,93*
€ 618,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,17*
€ 576,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982164.003
ab € 92,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.