Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Alu-Star Mini Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Alu-Star Mini Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED D
RZB Alu-Star Mini Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED D
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103500693
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     721803.004.1.76
EAN/GTIN:
     4051859117612
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Außenwandleuchte
LED Strahler
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzklasse
D
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
215 mm
Gewicht
2500 g
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Geeignet für den Außenbereich
Fassade
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK07
Zertifizierung
CE, EAC
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Strahlungswinkel
26 °
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
4650 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,95
Beleuchtungseffizienz
116 lm/W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 405,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,03*
€ 581,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,34*
€ 571,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,53*
€ 545,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,88*
€ 516,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,19*
€ 482,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.