Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Alu-Star Midi Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Alu-Star Midi Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED E
RZB Alu-Star Midi Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED E
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103489591
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     721809.0031.76
EAN/GTIN:
     4051859117971
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Außenwandleuchte
LED Strahler
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzklasse
E
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
255 mm
Höhe
255 mm
Gewicht
4000 g
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Geeignet für den Außenbereich
Fassade
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK07
Zertifizierung
CE, EAC
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Strahlungswinkel
33 °
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
6200 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,95
Beleuchtungseffizienz
111 lm/W
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 392,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,79*
€ 538,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,59*
€ 537,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,61*
€ 518,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,54*
€ 506,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,68*
€ 467,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982166.003
ab € 55,67*
Zubehör
RZB Leuchten
982160.006
ab € 89,28*
Zubehör
RZB Leuchten
982160.007
ab € 89,07*
Zubehör
RZB Leuchten
982160.0077
ab € 89,29*
Zubehör
RZB Leuchten
982160.008
ab € 89,46*
Zubehör
RZB Leuchten
982163.003
ab € 77,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.