Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PureTools PT-HDBT-1020C-RX Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PureTools PT-HDBT-1020C-RX Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver
PureTools PT-HDBT-1020C-RX Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver
PureTools PT-HDBT-1020C-RX Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver
PureTools PT-HDBT-1020C-RX Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver
PureTools PT-HDBT-1020C-RX Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103448074
Hersteller:
     PureTools
Herst.-Nr.:
     PT-HDBT-1020C-RX
EAN/GTIN:
     4251364735800
Suchbegriffe:
AV-Receiver
av-receiver
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
HDBaseT-Port
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Version
1.1/2.0
USB-Stecker
USB Typ-C
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Arbeitsspannung
24 V
Merkmale
Typ
AV-Receiver
unterstütze Kabeltypen
Cat6a
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
100 m
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Bidirektional
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Unterstützte Video-Modi
1080p
Bandbreite
18 Gbit/s
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 365,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,83*
€ 501,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,31*
€ 494,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,89*
€ 478,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,74*
€ 468,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,03*
€ 434,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.