Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford 400051145 Magazin- & Buch-Cover 1 Stück(e) Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford 400051145 Magazin- & Buch-Cover 1 Stück(e) Grün
Oxford 400051145 Magazin- & Buch-Cover 1 Stück(e) Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103435090
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     400051145
EAN/GTIN:
     3045050186394
Suchbegriffe:
Heft-Umschlag
Hefteinband
Hefthülle
Heftschoner
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Empfohlenes Geschlecht
Mann/Frau
Gewicht und Abmessungen
Breite
252 mm
Höhe
329 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Frankreich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,79*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Oxford
400051139
ab € 0,79*
Sonstiges
Oxford
400051141
ab € 0,78*
Sonstiges
Oxford
400051144
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.