Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -10 - 40 °C |
Design | Typ | Quadrocopter |
| Produktfarbe | Schwarz, Grau |
| Bauart | Flugbereit (RTF) |
| Faltbar | Ja |
| Einfach zu bedienen | Ja |
| Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja |
| Für die Nutzung im Außenbereich geeignet | Ja |
Management-Funktionen | Bewegungssteuerungsfunktionen | Rückwärts, Abwärts, Seitwärts fliegen, Vorwärts, Linksdrehung, Rechtsdrehung, Aufwärts |
| Automatische Abhebefunktion | Ja |
| Automatische Rückkehrfunktion | Ja |
| Automatische Landefunktion | Ja |
Sender | Funkfrequenz | 2.400 - 2.4835, 5.725 - 5.850 MHz |
Kamera | Megapixel (ca.) | 20 MP |
| Maximale Video-Auflösung | 5120 x 2700 Pixel |
| Video-Auflösung | 1920 x 1080,3840 x 2160,4096 x 2160,5120 × 2700 Pixel |
| Unterstützte Video-Modi | 1080p, 2160p |
| Sensor-Typ | CMOS |
| Größe des Bildsensors | 4/3 " |
| Streaming Kapazität | Ja |
| Videostreaming | Ja |
| Maximale Framerate | 200 fps |
| Blickwinkel (FOV) | 84 ° |
| Unterstützte Videoformate | AVC, H.264, HEVC/H.265, MOV, MP4, MPEG4 |
| Kamera Verschlusszeit | 8-1/8000 s |
| Live-View | Ja |
| Maximale Bildauflösung | 5280 x 3956 Pixel |
| Unterstützte Bildformate | DNG, JPG |
| Formatäquivalent (Objektiv) | 24 mm |
| Maximale Blendenzahl | 11 |
| Minimale Blendenzahl | 2,8 |
| Normaler Fokusbereich | 1 m |
| Videoaufnahme ISO-Empfindlichkeit (normal) | 100 - 6400 |
| Videoaufnahme ISO-Empfindlichkeit (D-Log) | 400 - 1600 |
| Videoaufnahme ISO-Empfindlichkeit (HLG) | 100 - 1600 |
| Nachtmodusaufnahme ISO-Empfindlichkeit (normal) | 800 - 12800 |
| Unterstützte Dateisysteme | exFAT |
| Video-Farbmodi | D-Log, HLG, Normal |
| Digitaler Zoom | 3 x |
| Mechanischer Kippbereich | -135 - 100 ° |
| Mechanischer Schwenkbereich | -27 - 27 ° |
| Mechanischer Rollbereich | -45 - 45 ° |
| Maximale Regelgeschwindigkeit (Neigung) | 100 °/Sekunde |
| Winkelschwingungsbereich | -0.007 - 0.007 ° |
| Niedrigste Latenz | 130 ms |
Energie | Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
| Netzteilfrequenz | 47 - 63 Hz |
| Netzteil Ausgangsspannung | 5 - 20 V |
| AC-Adapter Ausgangssstrom | 2 A |
Akku/Batterie | Batteriebetrieben | Ja |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Akku-/Batteriekapazität | 5000 mAh |
| Akku-/Batteriespannung | 15.4 V |
| Batteriekapazität | 77 Wh |
| Betriebsdauer | 46 min |
| Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 1 |
| Ladezeit | 96 min |
| Transmitter-Batterie-Technologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Transmitter-Batterie-Kapazität | 5200 mAh |
Prozessor | Eingebauter Prozessor | Ja |
Speicher | Speicherkartenslot(s) | Ja |
| Speicherkapazität | 8 GB |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSDXC |
| Max. Speicherkartengröße | 512 GB |
Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
| AC-Netzadapter | Ja |
| Akkus/Batterien enthalten | Ja |
| Transmitter | Ja |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 283 mm |
| Tiefe | 347.5 mm |
| Höhe | 107.7 mm |
| Gewicht | 895 g |
| Batteriegewicht | 335.5 g |
| Breite des Senders | 123.7 mm |
| Tiefe des Senders | 168.4 mm |
| Höhe des Senders | 62.7 mm |
| Gewicht Transmitter | 390 g |
Merkmale | Anzahl der Rotoren | 4 Rotoren |
| Maximale Geschwindigkeit | 8 m/s |
| Maximaler Arbeitsabstand | 15000 m |
| Maximale Flughöhe | 30000 m |
| Frequenzband | 2.400 - 2.4835, 5.725 - 5.850 GHz |
| Horizontale Schwebegenauigkeit | 0.3 m |
| Vertikale Schwebegenauigkeit | 0.1 m |
| Maximaler Neigungswinkel | 100 ° |
| Maximale Aufstiegsgeschwindigkeit | 8 m/s |
| Maximale Senkgeschwindigkeit | 6 m/s |
| Maximale Windbeständigkeit | 12 m/s |
| Maximale Flugzeit | 46 min |
| Schwebezeit (max.) | 40 min |
| Anzahl der Achsen | 3 |
| Rückkehrfunktion | Ja |
| GPS | Ja |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Hinderniserkennungssystem | Ja |
| Distanzsensor | Ja |
| Integrierte Sensoren | Infrarot (IR)-Sensor |
| Ursprungsland | China |
Technische Details | Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
| Nachhaltigkeitszertifikate | CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC) |