Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DJI Mavic 3 Classic 4 Rotoren Quadrocopter 20 MP 5000 mAh Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DJI Mavic 3 Classic 4 Rotoren Quadrocopter 20 MP 5000 mAh Grau
DJI Mavic 3 Classic 4 Rotoren Quadrocopter 20 MP 5000 mAh Grau
DJI Mavic 3 Classic 4 Rotoren Quadrocopter 20 MP 5000 mAh Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103431725
Hersteller:
     DJI
Herst.-Nr.:
     CP.MA.00000597.01
EAN/GTIN:
     6941565948427
Suchbegriffe:
Kameradrohne
dji kameradrohne
kameradrohne
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Design
Typ
Quadrocopter
Produktfarbe
Grau
Faltbar
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
283 mm
Tiefe
347.5 mm
Höhe
107.7 mm
Gewicht
895 g
Batteriegewicht
335.5 g
Management-Funktionen
Bewegungssteuerungsfunktionen
Rückwärts, Abwärts, Vorwärts, Aufwärts
Sender
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Kamera
Megapixel (ca.)
20 MP
Video-Auflösung
1920 x 1080,3840 x 2160,4096 x 2160 Pixel
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
4/3 "
Unterstützte Video-Streaming-Modi
1080p
Maximale Framerate
200 fps
Blickwinkel (FOV)
84 °
Unterstützte Videoformate
AVC, H.264, HEVC, HEVC/H.265, MPEG4
Kamera Verschlusszeit
8-1/8000 s
Maximale Bildauflösung
5280 x 3956 Pixel
Merkmale
Anzahl der Rotoren
4 Rotoren
Maximale Geschwindigkeit
6 m/s
Maximaler Arbeitsabstand
30000 m
Frequenzband
2.4 - 2.4835 GHz
Maximale Windbeständigkeit
12 m/s
Maximale Flugzeit
46 min
Schwebezeit (max.)
40 min
GPS
Ja
GLONASS
Ja
Energie
Netzteilstärke
65 W
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteilfrequenz
47 - 63 Hz
AC-Adapter Ausgangssstrom
2 A
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Akku-/Batteriespannung
15.4 V
Batteriekapazität
77 Wh
Speicher
Speicherkartenslot(s)
Ja
Speicherkapazität
8 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSDXC
Weitere Suchbegriffe: Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.237,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.382,51*
€ 1.645,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.365,62*
€ 1.625,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.310,63*
€ 1.559,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.277,81*
€ 1.520,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.237,06*
€ 1.472,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.