| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-103430854 Herst.-Nr.: SE0-F0101-0272-22-M EAN/GTIN: 4260692256277 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Lieferumfang | Reinigungstuch | Ja | | Reinigungs-Set | Ja | Leistungen | Produktfarbe | Transparent | | Material | Thermoplastische Polyurethane (TPU) | | Blasenfreie Anwendung | Ja | | Einfache Anwendung | Ja | | Leichte Entfernbarkeit | Ja | | Private Filterungsfunktion | Ja | | Orientierung der Datenschutz Filterung | Porträt | | Nicht-Reflektierend | Ja | | Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja | | Fettabweisende Beschichtung | Ja | Merkmale | Schutzart | Klare Bildschirmschutzfolie | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | iPhone 14 | | Maximale Bildschirmgröße | 6.1 Zoll | | Schutzfunktion | Ölbeständig, Kratzresistent | | Ursprungsland | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |