Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple Pencil (1st generation) Eingabestift 20,7 g Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple Pencil (1st generation) Eingabestift 20,7 g Weiß
Apple Pencil (1st generation) Eingabestift 20,7 g Weiß
Apple Pencil (1st generation) Eingabestift 20,7 g Weiß
Apple Pencil (1st generation) Eingabestift 20,7 g Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103427688
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MQLY3ZM/A
EAN/GTIN:
     194253687986
Suchbegriffe:
Apple Pencil
Lightning Adapter
Bedienstifte
Eingabestift
Der Apple Pencil ist eine großartige Ergänzung zum iPad und bringt ganz neue kreative Möglichkeiten. Er reagiert auf Druck und Neigung. So kannst du verschieden starke Linien zeichnen, Schattierungen und viele weitere künstlerische Effekte erzeugen – genau wie mit einem normalen Stift – aber mit pixelgenauer Präzision.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Nachfüllspitze
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20.7 g
Breite
8.9 mm
Tiefe
8.9 mm
Höhe
175.7 mm
Merkmale
Gerätekompatibilität
Universal
Markenkompatibilität
Apple
Produktfarbe
Weiß
Kompatibilität
iPad Pro 12.9-inch (2nd generation) iPad Pro 12.9-inch (1st generation) iPad Pro 10.5-inch iPad Pro 9.7-inch iPad Air (3rd generation) iPad (10th generation) iPad (9th generation) iPad (8th generation) iPad (7th generation) iPad (6th generation) iPad mini (5th generation)
Bluetooth
Ja
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,64*
€ 132,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,79*
€ 116,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,58*
€ 116,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,76*
€ 108,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.