Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vileda 143209 Mop-Zubehör Mopppad Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vileda 143209 Mop-Zubehör Mopppad Grau, Weiß
Vileda 143209 Mop-Zubehör Mopppad Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103426145
Hersteller:
     Vileda
Herst.-Nr.:
     143209
EAN/GTIN:
     4023103176102
Suchbegriffe:
Klapp-Halter
Klapphalter
Microfasermopp
Mikrofasermop
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Mopppad
Produktfarbe
Grau, Weiß
Material
Mikrofaser
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vileda
143572
ab € 19,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.