Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapid 11974602 Heftklammer Klammerpack 5000 Heftklammern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rapid 11974602 Heftklammer Klammerpack 5000 Heftklammern
Rapid 11974602 Heftklammer Klammerpack 5000 Heftklammern
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103213207
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     11974602
EAN/GTIN:
     3067335310584
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Heftzangen-Heftklammern
Tackerklammer
Rapid BÉBÉ Heftklammern Bekannte BÉBÉ Heftklammer, einzigartig für die Verwendung im Rapid Heftgerät JAKY BÉBÉ 58 und den Heftzangen F84, E84.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Klammerpack
Schenkellänge
4 mm
Heft-Zweck
Befestigung
Kapazität
5000 Heftklammern
Material
Kupfer
Produktfarbe
Kupfer
Heftkapazität
15 Blätter
Geeignet für Materialien
Papier
Kompatibilität
Rapid JAKY BÉBÉ 58, F84, E84, Leitz 5547
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
150 g
Verpackungsbreite
49 mm
Verpackungstiefe
66 mm
Verpackungshöhe
27 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,73*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rapid
11840600
ab € 8,00*
Sonstiges
Rapid
11850500
ab € 10,18*
Sonstiges
Rapid
11835600
ab € 0,00703*
Sonstiges
Rapid
24867600
ab € 0,30*
Sonstiges
Rapid
24872200
ab € 8,93*
Sonstiges
Rapid
11857050
ab € 4,89*
Sonstiges
Rapid
31070513
ab € 6,01*
Sonstiges
Rapid
11720101
ab € 0,93*
Sonstiges
Rapid
11974600
ab € 0,37*
Sonstiges
Rapid
R24873800
ab € 1,38*
Sonstiges
Rapid
11720001
ab € 1,90*
Sonstiges
Rapid
11720002
ab € 0,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.