Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapid F5 Standard-Clinch Blau, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rapid F5 Standard-Clinch Blau, Transparent
Rapid F5 Standard-Clinch Blau, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103213203
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     5000266
EAN/GTIN:
     4051661010552
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Weitere Informationen:
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
28 mm
Gewicht
60 g
Merkmale
Heftkapazität
10 Blätter
Dauerhafte Klammern
Ja
Heften
Ja
Produktfarbe
Blau, Transparent
Klammertyp
Standard-Clinch
Heftklammer Typ
10
Material
ABS, Metall
Mediengewicht
80 g/m²
Kehle-Tiefe
38 mm
Heftklammern, Beladesystem
Oben
Klammerentferner
Ja
Klammerentferner Typ
Integriert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,92*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.