Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wonday FEL180303 Gummiband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wonday FEL180303 Gummiband
Wonday FEL180303 Gummiband
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103213186
Hersteller:
     Wonday
Herst.-Nr.:
     FEL180303
EAN/GTIN:
     3701254705167
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
wonday gummibänder natur
gummiband
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1000 g
Gewicht und Abmessungen
Dicke
10 mm
Länge (mm)
180 mm
Weitere Suchbegriffe: gummibänder natur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wonday
FEL070103
ab € 4,97*
Sonstiges
Wonday
FEL090103
ab € 4,99*
Sonstiges
Wonday
FEL120303
ab € 5,02*
Sonstiges
Wonday
FEL150503
ab € 5,03*
Sonstiges
Wonday
FEL200303
ab € 5,00*
Sonstiges
Wonday
FEL200503
ab € 5,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.