Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO Longdrinkglas Poesia grau 460ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO Longdrinkglas Poesia grau 460ml
LEONARDO Longdrinkglas Poesia grau 460ml
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103163591
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     022383
EAN/GTIN:
     4045037223837
Suchbegriffe:
Allzweck-Trinkglas
Allzweckglas
Limonaden-Glas
Limonadenglas
Zwischen Samtmöbeln, goldenen Schmuckstücken und feminin anmutenden Formen fühlen sich unsere POESIA Kelchgläser zuhause. Zart und fein ausgearbeitet kommen unsere geblasenen Rot-, Weißwein und Champagnergläser sowohl in klar als auch in sanften Rosé- und Basalt-Tönen daher. Das filigrane Längsrelief sorgt dabei für den glamourösen Hingucker! Ein weiteres Highlight der Kollektion ist das feminine Bar-Sortiment, das jeder Ladies Night einen exklusiven Touch verleiht. Zarte Cocktailschalen aber auch opulente Likörgläser lassen den Cosmopolitan zum edlen Blickfang werden! Unsere verspielten Bar-Lieblinge sind perfekt abgestimmt auf die opulenten Dekoartikel aus unserer POESIAWohnwelt. So kann der Glam-Look im gesamten Zuhause bei Ihren Kunden einziehen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Höhe
130 mm
Merkmale
Produkttyp
Sommergetränk-Glas
Volumen (ml)
460 ml
Material
Glas
Produktfarbe
Grau
Spülmaschinenbeständig
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 12 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 60 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.