| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-103160118 Herst.-Nr.: 6721 EAN/GTIN: 3250650067213 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Umschlagsformat (ISO 269) | C4 (229 x 324 mm) | | Produktfarbe | Braun | | Material | Papier | | Gewicht der Umschlagmedien | 120 g/m² | | Selbstklebender Verschluss | Ja | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 29.229 g | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | PEFC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C4, C4 Briefumschlag, Falten-Versandtaschen, Faltentasche, Faltentaschen, Faltenversandtasche, Seitenfaltentasche, faltentasche c4 braun 130 g haftklebung ohne fenster, briefumschlag c4, briefumschlag c4 braun |
| | |
| |