Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GPV France 39747 Briefumschlag Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GPV France 39747 Briefumschlag Braun
GPV France 39747 Briefumschlag Braun
GPV France 39747 Briefumschlag Braun
GPV France 39747 Briefumschlag Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103158655
Hersteller:
     GPV
Herst.-Nr.:
     39747
EAN/GTIN:
     3250650397471
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Weitere Informationen:
Merkmale
Umschlagsformat (ISO 269)
Nicht zutreffend
Produktfarbe
Braun
Material
Papier
Gewicht der Umschlagmedien
120 g/m²
Selbstklebender Verschluss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Länge (mm)
375 mm
Gewicht
35.851 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
PEFC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GPV
6721
ab € 2,28*
Sonstiges
GPV
6722
ab € 2,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.