Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GPV France 4955 Briefumschlag Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GPV France 4955 Briefumschlag Braun
GPV France 4955 Briefumschlag Braun
GPV France 4955 Briefumschlag Braun
GPV France 4955 Briefumschlag Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103156132
Hersteller:
     GPV
Herst.-Nr.:
     4955
EAN/GTIN:
     3250650049554
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Weitere Informationen:
Merkmale
Umschlagsformat (ISO 269)
Nicht zutreffend
Produktfarbe
Braun
Material
Papier
Gewicht der Umschlagmedien
120 g/m²
Selbstklebender Verschluss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Länge (mm)
330 mm
Gewicht
28.265 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,97*
€ 68,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,18*
€ 66,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
ab 6 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GPV
4921
ab € 33,50*
Sonstiges
GPV
4941
ab € 44,29*
Sonstiges
GPV
4914
ab € 40,93*
Sonstiges
GPV
4904
ab € 37,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.