Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GPV France 4268 Briefumschlag C4 (229 x 324 mm) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GPV France 4268 Briefumschlag C4 (229 x 324 mm) Weiß
GPV France 4268 Briefumschlag C4 (229 x 324 mm) Weiß
GPV France 4268 Briefumschlag C4 (229 x 324 mm) Weiß
GPV France 4268 Briefumschlag C4 (229 x 324 mm) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103156153
Hersteller:
     GPV
Herst.-Nr.:
     4268
EAN/GTIN:
     3250650042685
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Weitere Informationen:
Merkmale
Umschlagsformat (ISO 269)
C4 (229 x 324 mm)
Produktfarbe
Weiß
Material
Papier
Gewicht der Umschlagmedien
90 g/m²
Selbstklebender Verschluss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
15.935 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
PEFC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GPV
4266
ab € 19,90*
Sonstiges
GPV
4300
ab € 17,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.