| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-103156012 Herst.-Nr.: 4300 EAN/GTIN: 3250650043002 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Umschlagsformat (ISO 269) | C4 (229 x 324 mm) | | Produktfarbe | Weiß | | Fenster | Ja | | Material | Papier | | Fensterabmessungen (BxH) | 100 x 50 mm | | Gewicht der Umschlagmedien | 90 g/m² | | Selbstklebender Verschluss | Ja | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 15.676 g | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | PEFC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C4, C4 Briefumschlag, C4 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C4, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, c4 briefumschlag of hk 90g weiß, briefumschlag c4, briefumschläge c4 weiss 90g |
| | |
| |