Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden 29503 010100 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Belden 29503 010100 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Belden 29503 010100 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103156094
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     29503 010100
EAN/GTIN:
     612825136880
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
1000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Stärke Ummantelung
1.9 mm
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Insulationsdicke
1.2 mm
Leitermaterial
Verzinntes Kupfer
Anzahl der Leiter
3
AWG Kabelgröße
10
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
30.5 m
Durchmesser
17.5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 557,26*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 557,26* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 768,33*
€ 914,31
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 758,73*
€ 902,89
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 709,07*
€ 843,79
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 592,92*
€ 705,57
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 557,26*
€ 663,14
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.