Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 3529C Notizbuch 16 Blätter Gemischte Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine 3529C Notizbuch 16 Blätter Gemischte Farben
Clairefontaine 3529C Notizbuch 16 Blätter Gemischte Farben
Clairefontaine 3529C Notizbuch 16 Blätter Gemischte Farben
Clairefontaine 3529C Notizbuch 16 Blätter Gemischte Farben
Clairefontaine 3529C Notizbuch 16 Blätter Gemischte Farben
Clairefontaine 3529C Notizbuch 16 Blätter Gemischte Farben
Clairefontaine 3529C Notizbuch 16 Blätter Gemischte Farben
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103155000
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     3529C
EAN/GTIN:
     3329680352900
Suchbegriffe:
Lehrerheft
clairefontaine lehrerheft
lehrerheft
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
PEFC
Merkmale
Produktfarbe
Gemischte Farben
Färbung
Muster
Zielgruppe
Erwachsener
Blätteranzahl
16 Blätter
Liniertes Papier
Ja
Oberflächentyp
Glänzend
Abdeckungsmaterial
Karton
Buchbindungsart
Fadenheftung
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Höhe
200 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,70*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.