Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEP 1007000011 Schreibtischunterlage Polyvinylchlorid (PVC) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEP 1007000011 Schreibtischunterlage Polyvinylchlorid (PVC) Schwarz
CEP 1007000011 Schreibtischunterlage Polyvinylchlorid (PVC) Schwarz
CEP 1007000011 Schreibtischunterlage Polyvinylchlorid (PVC) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103154939
Hersteller:
     CEP
Herst.-Nr.:
     1007000011
EAN/GTIN:
     3462157000109
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischunterlage schwarz folie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
630 mm
Tiefe
420 mm
Höhe
0.55 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,93*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 24 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 60 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 120 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 300 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.