Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-7854 Herst.-Nr.: 88482 EAN/GTIN: 4002911523551 |
| |
|
| | |
| Die umweltfreundliche Alternative: Trinkhalme aus Stroh - Durchmesser: 4 mm - Länge: 15 cm - Farbe: natur - temperaturbeständig bis max. 40°C - nachhaltig, weil aus nachwachsenden Rohstoffen Ideal für Ihre Cocktails, Drinks, Limonaden & Erfrischungsgetränke aller Art. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Natürlich | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 150 mm | | Durchmesser | 4 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 8 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 4,50* | € 6,22* | | | | | | | 7 Tage | | | 8 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 3,26* | € 6,79* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 3,77* | € 7,07* | | | | | 6 Tage | | | 8 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,32* | € 8,12* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 17,67* | € 24,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,018* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Packungen | Mindestbestellmenge: 8 Packungen ( entspricht € 49,76* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|