| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-103135776 Herst.-Nr.: 87980 EAN/GTIN: 4002911879801 |
| |
|
| | |
| Die umweltfreundliche Alternative: Trinkhalme aus Papier - Durchmesser: 7 mm - Länge: 15 cm - Farbe: schwarz/weiss "Stripes" - temperaturbeständig bei max. 23°C bis max. 60 Minuten - nachhaltig, weil aus nachwachsenden Rohstoffen Ideal für Ihre Cocktails, Drinks, Limonaden & Erfrischungsgetränke aller Art. Ein echter Hingucker für Ihre Party! Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert Weitere Informationen: Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | Forest Stewardship Council (FSC) | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz, Weiß | | Material | Papier | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 150 mm | | Durchmesser | 7 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |