Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-7779 Herst.-Nr.: 88591 EAN/GTIN: 4002911885918 |
| |
|
| | |
| Umweltfreundlicher Deckel für Salatschalen aus nachwachsenden Rohstoffen - Durchmesser: 18,4 cm - passend zu Salatschalen: Art.-Nr. 88592 - Material: PLA - Farbe: innen und außen braun - aus nachwachsenden Rohstoffen, vollständig biologisch abbaubar Für umweltbewussten Außer-Haus-Verkauf, Großverbraucher und Caterer Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Lebensmitteldeckel | | Produktfarbe | Transparent | | Material | Kunststoff | | Form | Rund | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 20 mm | | Durchmesser | 184 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 6 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 16,17* | € 20,72* | | | | | | | 8 Tage | | | 6 | | pro Paket | € 7,90* | ab € 13,82* | € 20,92* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 4,95* | ab € 18,57* | € 25,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3234* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen | Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 124,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|