Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nardi Net Lounge Gartenhocker Banane Rot Polypropylen (PP)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Nardi Net Lounge Gartenhocker Banane Rot Polypropylen (PP)
Nardi Net Lounge Gartenhocker Banane Rot Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103113503
Hersteller:
     Nardi
Herst.-Nr.:
     4032975000
EAN/GTIN:
     8010352329751
Suchbegriffe:
Liegestuhl
Monoblock Lounge-Sessel. Material: UV-beständigem fiberglass-Polypropylen, voll durchgefärbt. Stapelbarer. Matt-Effekt. Mit rutschfesten Fußkappen und Klammern, um das Strandtuch zu befestigen. Recyclebarer Kunststoff.
Weitere Informationen:
Merkmale
Sitztyp
Netz-Sitz
Sitzform
Banane
Produktfarbe
Rot
Material
Polypropylen (PP)
Struktur
Gitter
Anzahl
1
Anzahl der Beine
4 Bein(e)
Beinform
Dreieck
Stapelbar
Ja
Wetterfestigkeit
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
610 mm
Tiefe
900 mm
Höhe
985 mm
Gewicht
5300 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Italien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 271,25*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 135,625* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 327,28*
€ 389,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 323,95*
€ 385,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 312,27*
€ 371,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 307,68*
€ 366,14
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 271,25*
€ 322,79
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.