Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wonday FSC600041 Radierer Holz Schwarz, Holz 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wonday FSC600041 Radierer Holz Schwarz, Holz 1 Stück(e)
Wonday FSC600041 Radierer Holz Schwarz, Holz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-102192080
Hersteller:
     Wonday
Herst.-Nr.:
     FSC600041
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tafellöscher
Tafelwischer
Whiteboard-Löscher
Whiteboardlöscher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
120 mm
Breite
52 mm
Merkmale
Material
Holz
Produktfarbe
Schwarz, Holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,76*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.