Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird A-CM-VGAM-01 USB-Grafikadapter 1920 x 1080 Pixel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird A-CM-VGAM-01 USB-Grafikadapter 1920 x 1080 Pixel Schwarz
Gembird A-CM-VGAM-01 USB-Grafikadapter 1920 x 1080 Pixel Schwarz
Gembird A-CM-VGAM-01 USB-Grafikadapter 1920 x 1080 Pixel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-102191369
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     A-CM-VGAM-01
EAN/GTIN:
     8716309124140
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
USB C-Typ Stecker auf VGA Buchse Adapter
Ermöglicht das Senden von Video von einem (mobilen) Gerät mit USB-C-Port zu einem VGA-Display, TV oder Projektor
Unterstützt max. 1920 x 1080 @ 60 Hz
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
105 mm
Verpackungstiefe
25 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
113 g
Leistungen
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der Display unterstützt
1
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Anschluss Geschlecht
Männlich
Formfaktor des USB-Steckers
Gerade
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
VGA-Ausgang (D-Sub)
Ja
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Bildwiederholfrequenz bei maximaler Auflösung
60 Hz
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
81 g
USB Kabellänge
0.15 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 10,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.