Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundig VCP 6230 PET Handstaubsauger Schwarz, Hellgrün Beutellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundig VCP 6230 PET Handstaubsauger Schwarz, Hellgrün Beutellos
Grundig VCP 6230 PET Handstaubsauger Schwarz, Hellgrün Beutellos
Grundig VCP 6230 PET Handstaubsauger Schwarz, Hellgrün Beutellos
Grundig VCP 6230 PET Handstaubsauger Schwarz, Hellgrün Beutellos
Artikel-Nr.:
     CIDE8-102155195
Hersteller:
     Grundig
Herst.-Nr.:
     GMS3900
EAN/GTIN:
     4013833056928
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Handstaubsauger - Ihr starker Partner im Haushalt
Der Grundig FlexiForce™ Pro Pet hilft Ihnen bis zum bitteren Ende: Mit dem 350 Watt BLDC Motor und den 100 Watt Saugkraft schwächelt er selbst im großen Zuhause nicht und hält bis zu 45 Minuten im kabellosen Betrieb durch. Die mitgelieferte Hochleistungs-Elektrobürste und drei Geschwindigkeitsstufen sorgen für Extra-Power und gründliche Sauberkeit, selbst bei Haustieren. Auch dank der motorisierten Tierhaarbürste werden Tierhaare effizient von Möbeln oder Sofas entfernt. Vertrauen Sie auf den starken Partner im Haushalt!
Weitere Informationen:
Leistungen
Reinigungsart
Trocken
Schmutztrennungsmethode
Zyklonal
Geeignet für alle Arten von Oberflächen
Ja
Leistungskontrolle
Mechanisch
Variable Energie
Ja
Filtersystem
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Motorschutzfilter
Ja
Anzahl der Luftfiltrationsstufen
5
Motorleistung
350 W
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Ergonomie
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Ladekontrollanzeige
Ja
Wandmontage
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Leicht zu entleerender Behälter
Ja
Ergonomischer Griff
Ja
Zubehörhalterung
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Laufzeit
45 min
Ladezeit
6 h
Akku-/Batteriespannung
25.2 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Saugenergie
100 AW
Lieferumfang
Staubsauger-Stabmontage
Ja
Staubsaugerbürsten enthalten
Multifunctional brush
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Fugendüse
Ja
Design
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Schwarz, Hellgrün
Schmutzaufnahmekapazität (Trockenanwendung)
0.55 l
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Bürstenform
Rechteckig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,71*
€ 287,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,59*
€ 286,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,41*
€ 280,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,24*
€ 265,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,21*
€ 225,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.