Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin SV 2451 Vakuum-Maschine Sous-Vide-Tauchzirkulator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin SV 2451 Vakuum-Maschine Sous-Vide-Tauchzirkulator
Severin SV 2451 Vakuum-Maschine Sous-Vide-Tauchzirkulator
Severin SV 2451 Vakuum-Maschine Sous-Vide-Tauchzirkulator
Severin SV 2451 Vakuum-Maschine Sous-Vide-Tauchzirkulator
Severin SV 2451 Vakuum-Maschine Sous-Vide-Tauchzirkulator
Severin SV 2451 Vakuum-Maschine Sous-Vide-Tauchzirkulator
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101928367
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     SV 2451
EAN/GTIN:
     4008146038846
Suchbegriffe:
Sous Vide Stab
Sous Vide Stick
Niedertemperaturgarer
Sous-vide Gerät
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Sous-Vide-Tauchzirkulator
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Display-Typ
LED
Merkmale
Einstellbare Temperatur
Ja
Temperatur (max)
90 °C
Timer
Ja
Maximale Timer-Zeit
99 h
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX7
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
395 mm
Gewicht
1203 g
Verpackungstiefe
123 mm
Verpackungsbreite
165 mm
Verpackungshöhe
420 mm
Paketgewicht
1710 g
Energie
Leistung
1300 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,69*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 113,76*
€ 135,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 113,08*
€ 134,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,03*
€ 128,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 102,29*
€ 121,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 92,69*
€ 110,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.