Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jamara 460959 Kindertöpfchen Orange, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jamara 460959 Kindertöpfchen Orange, Weiß
Jamara 460959 Kindertöpfchen Orange, Weiß
Jamara 460959 Kindertöpfchen Orange, Weiß
Jamara 460959 Kindertöpfchen Orange, Weiß
Jamara 460959 Kindertöpfchen Orange, Weiß
Jamara 460959 Kindertöpfchen Orange, Weiß
Jamara 460959 Kindertöpfchen Orange, Weiß
Jamara 460959 Kindertöpfchen Orange, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101874654
Hersteller:
     Jamara
Herst.-Nr.:
     460959
EAN/GTIN:
     4042774469245
Suchbegriffe:
Nacht-Topf
Nacht-Töpfchen
Nachttopf
Nachttöpfchen
Meine kleine Toilette von JAMARA bietet absoluten Komfort auf dem Töpfchen für das Kind. Es ist ideal geeignet als „Toiletten-Trainer“ (geeignet für Mädchen und Jungen). Das Töpfchen mit verschiedenen Motiven auf der Rücklehne, ist wegen der speziellen Saugknöpfe an der Unterseite rutschfest und das Behältnis kann zur Reinigung separat herausgenommen werden. Ein praktischer Toilettenrollen-Halter an der Seite und ein Soundmodul mit Spülgeräusch und LED Licht runden die Ausstattung für die Kleinsten Entdecker ab.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Orange, Weiß
Färbung
Abbildung
Zielgruppe
Junge/Mädchen
Rückenlehne
Ja
Maximales Lastgewicht
25 kg
Mit Ton
Ja
Deckel
Ja
Integrierter Toilettenpapier-Spender
Ja
Abnehmbares Gefäß
Ja
Rutschfeste Gummifüße
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1600 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
410 mm
Höhe
450 mm
Gewicht
1330 g
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Weitere Suchbegriffe: nacht topf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.