Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techly IDATA SPDIF-9 Audio-Konverter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Techly IDATA SPDIF-9 Audio-Konverter Schwarz
Techly IDATA SPDIF-9 Audio-Konverter Schwarz
Techly IDATA SPDIF-9 Audio-Konverter Schwarz
Techly IDATA SPDIF-9 Audio-Konverter Schwarz
Techly IDATA SPDIF-9 Audio-Konverter Schwarz
Techly IDATA SPDIF-9 Audio-Konverter Schwarz
Artikel-Nr.:
     173-46318857
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     IDATA SPDIF-9
EAN/GTIN:
     8059018361643
Suchbegriffe:
Analog Telefon
analog telefon
Weitere Informationen:
Technische Details
Samplerate
96 kHz
Produktfarbe
Schwarz
Audio-Abspielformate
PCM
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Zertifizierung
CE, RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
53 mm
Höhe
21 mm
Gewicht
116 g
Eingänge
Digital Audio-Eingang (koaxial)
1
USB-Stecker
Micro-USB B
Outputs
Audio (L,R) Out
1
Kopfhörerausgang
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 28,51*
€ 39,39*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 35,49*
€ 48,60*
6 Tage
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 47,85*
€ 64,05*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.