Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techly IADAP USBC-MDP4K60 USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techly IADAP USBC-MDP4K60 USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Schwarz, Silber
Techly IADAP USBC-MDP4K60 USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Schwarz, Silber
Techly IADAP USBC-MDP4K60 USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Schwarz, Silber
Techly IADAP USBC-MDP4K60 USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Schwarz, Silber
Techly IADAP USBC-MDP4K60 USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Schwarz, Silber
Techly IADAP USBC-MDP4K60 USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101869945
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     IADAP USBC-MDP4K60
EAN/GTIN:
     8059018363494
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Externe Grafikkarte
USB DisplayPort Adapter
Weitere Informationen:
Leistungen
Anzahl der Display unterstützt
1
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Anschluss Geschlecht
Männlich
Formfaktor des USB-Steckers
Gerade
Anzahl Mini DisplayPorts
1
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4/2.2
DisplayPorts-Version
1.2
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildwiederholfrequenz bei maximaler Auflösung
60 Hz
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS
Technische Details
Garantiezeit
1 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
16 mm
Höhe
9 mm
Gewicht
8 g
Weitere Suchbegriffe: USB-C DisplayPort Adapter, usb displayport adapter, Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 12,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.