Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techly IADAP USBC-DP4K USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techly IADAP USBC-DP4K USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Schwarz, Silber
Techly IADAP USBC-DP4K USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Schwarz, Silber
Techly IADAP USBC-DP4K USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Schwarz, Silber
Techly IADAP USBC-DP4K USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Schwarz, Silber
Techly IADAP USBC-DP4K USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Schwarz, Silber
Techly IADAP USBC-DP4K USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101869936
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     IADAP USBC-DP4K
EAN/GTIN:
     8059018362442
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Externe Grafikkarte
USB DisplayPort Adapter
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Leistungen
DisplayPorts ausgang
Ja
Anzahl der Display unterstützt
1
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Anschluss Geschlecht
Männlich
Formfaktor des USB-Steckers
Gerade
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4/2.2
DisplayPorts-Version
1.2
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildwiederholfrequenz bei maximaler Auflösung
60 Hz
Zertifizierung
FCC
Technische Details
Garantiezeit
1 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
CE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
23.1 mm
Höhe
9.6 mm
Gewicht
12 g
Weitere Suchbegriffe: USB-C DisplayPort Adapter, usb displayport adapter, Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 10,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.