Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techly I-SMART-UNIALTY Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techly I-SMART-UNIALTY Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Techly I-SMART-UNIALTY Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Techly I-SMART-UNIALTY Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Techly I-SMART-UNIALTY Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Techly I-SMART-UNIALTY Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Techly I-SMART-UNIALTY Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Techly I-SMART-UNIALTY Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Techly I-SMART-UNIALTY Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Techly I-SMART-UNIALTY Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Techly I-SMART-UNIALTY Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Techly I-SMART-UNIALTY Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Techly I-SMART-UNIALTY Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Techly I-SMART-UNIALTY Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101869873
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     I-SMART-UNIALTY
EAN/GTIN:
     8059018362701
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Technische Details
Garantiezeit
2 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
41 mm
Tiefe
38 mm
Höhe
64 mm
Gewicht
63 g
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Passive Halterung
Material
Aluminium
Gerätemontagetyp
Magnetische Montage
Ausrichtung
Horizontal/Vertikal
Kompatibilität
3.5" (iPhone3/4), 3.6", 3.7", 3.8", 4" (iPhone5, S2), 4.3", 4.7" (iPhone 8), 4.8" (S3), 5", 5.1" (S5), 5.3", 5.5" (iPhone 8 Plus), 5.8" (S8, S9, iPhone X), 6" (Kindle), 6.2" (S8 Plus, S9 Plus)
Ergonomie
Minimum Bildschirmgröße
3.5 "
Maximale Bildschirmgröße
6.5 "
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,27*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.