Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Xbox Elite Wireless Controller Series 2 – Complete Component Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Xbox Elite Wireless Controller Series 2 – Complete Component Pack
Microsoft Xbox Elite Wireless Controller Series 2 – Complete Component Pack
Microsoft Xbox Elite Wireless Controller Series 2 – Complete Component Pack
Microsoft Xbox Elite Wireless Controller Series 2 – Complete Component Pack
Microsoft Xbox Elite Wireless Controller Series 2 – Complete Component Pack
Microsoft Xbox Elite Wireless Controller Series 2 – Complete Component Pack
Microsoft Xbox Elite Wireless Controller Series 2 – Complete Component Pack
Microsoft Xbox Elite Wireless Controller Series 2 – Complete Component Pack
Microsoft Xbox Elite Wireless Controller Series 2 – Complete Component Pack
Microsoft Xbox Elite Wireless Controller Series 2 – Complete Component Pack
Microsoft Xbox Elite Wireless Controller Series 2 – Complete Component Pack
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101803456
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     4Z1-00002
EAN/GTIN:
     889842793758
Suchbegriffe:
Xbox Controller
Xbox Games
Xbox Spiele
Xbox Zubehör
Passe dles (mittel, mini). Mit der mitgelieferten Transporttasche, der Ladestation und dem USB-C-Kabel hasteinen Xbox Elite Wireless Controller Series 2 mit der perfekten Konfiguration und den idealen Komponenten an und erreiche Präzision auf Profi-Niveau mit dem Complete Component Pack. Das Paket enthält ein austauschbares Steuerkreuz (Standard), austauschbare Ministicks (2 klassische, 1 großen, 1 Kuppel) und Padd du immer die volle Leistung zur Verfügung und kannst alles stilvoll und sicher aufbewahren. Noch mehr Anpassungsmöglichkeiten Passe deinen Xbox Elite Wireless Controller Series 2 mit der perfekten Konfiguration und den idealen Komponenten an, um mit dem Complete Component Pack die Präzision eines Profis zu erreichen. Austauschbare Komponenten Anpassbar mit einem austauschbaren Steuerkreuz (Standard), austauschbaren Ministicks (2 klassische, 1 großer, 1 Kuppel) und Paddles (mittel, mini). Volle Leistung Mit der mitgelieferten Transporttasche, der Ladestation und dem USB-C-Kabel hast du immer die volle Leistung zur Verfügung und kannst alles stilvoll und sicher aufbewahren. Kompatibel mit dem Xbox Elite Wireless Controller Series 2 Gestalte den Xbox Elite Wireless Controller Series 2 – Core Edition noch individueller oder tausche Komponenten anderer Xbox Elite Wireless Controller Series 2-Modelle aus.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
77 mm
Paketgewicht
480 g
Lieferumfang
Ladestation enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
D-pad
Ja
Analoge Daumensticks enthalten
Klassisch, Tall
Anzahl der analogen Steuerknüppel
4
Paddel enthalten
Medium, Mini
Anzahl der Paddel
4
Tragetasche
Ja
Merkmale
Produkttyp
Spiele-Controllerzusatz
Gamingplattformen unterstützt
PC, Xbox One
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Markenkompatibilität
Microsoft
Kompatible Produkte
Elite Series 2
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 54,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,04*
€ 64,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,51*
€ 63,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microsoft
4IK-00002
€ 109,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.