Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 1828-100 Elektrische Kerze LED 0,03 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 1828-100 Elektrische Kerze LED 0,03 W
Konstsmide 1828-100 Elektrische Kerze LED 0,03 W
Konstsmide 1828-100 Elektrische Kerze LED 0,03 W
Konstsmide 1828-100 Elektrische Kerze LED 0,03 W
Konstsmide 1828-100 Elektrische Kerze LED 0,03 W
Konstsmide 1828-100 Elektrische Kerze LED 0,03 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101788064
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     1828-100
EAN/GTIN:
     7318301828104
Suchbegriffe:
Candlelight LED
LED Kerzen
Flackerkerze
Kerzenform
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Tragbar
Ja
Timer
Ja
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Ein-/Ausschalter
Ja
Technische Details
Abmessungen (BxTxH)
50 x 50 x 152 mm
Länge (cm)
15.2 cm
Material
Wachs
Betriebszeit
260 h
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
152 mm
Durchmesser
50 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Aufladequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
0.03 W
Maximum Watt der Ersatzlampe
0.03 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2300 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.