Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thumbs Up 1001714 Schnapsglas 30 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thumbs Up 1001714 Schnapsglas 30 ml
Thumbs Up 1001714 Schnapsglas 30 ml
Thumbs Up 1001714 Schnapsglas 30 ml
Thumbs Up 1001714 Schnapsglas 30 ml
Thumbs Up 1001714 Schnapsglas 30 ml
Thumbs Up 1001714 Schnapsglas 30 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101757961
Hersteller:
     Thumbs Up
Herst.-Nr.:
     1001714
EAN/GTIN:
     5060113895745
Suchbegriffe:
Schnapsbecher
Schnapsglas
Stamper
Stamperl
Produktinformationen "Schnapsglas - Pint Shots (4er Set)"
Ein Set Shot-Gläser im Design eines klassischen Pint-Glases. Perfekt geeignet um dem nächsten Herrengedeck einen britischen Touch zu verleihen. Die Gläser bestehen aus Borosilikatglas und sind trotz ihres filigranen Designs außerordentlich robust, hitzefest und korrosionsbeständig.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
33 mm
Tiefe
33 mm
Höhe
53 mm
Merkmale
Volumen (ml)
30 ml
Formfaktor
Rund
Material
Glas
Produktfarbe
Transparent
Weitere Suchbegriffe: schnapsbecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.