| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-101630565 Herst.-Nr.: 19608 EAN/GTIN: 4043619196081 |
| |
|
| | |
| Diese Klettkabelbinder von Delock eignen sich ideal zum platzsparenden Bündeln von z. B. einzelnen Kabeln, Drähten, Schläuchen oder Leitungen.
Wiederverwendbar durch Klettverschluss Mit Hilfe der Schlaufe kann der Kabelbinder z. B. an einem Kabel sicher fixiert werden, so dass dieser nicht verloren gehen kann. Durch den Klettverschluss lässt sich der Kabelbinder schnell anbringen und einfach wieder lösen. Die am Band befestigte Klammer gewährleistet Festigkeit, Stabilität und sicheres Bündeln.
Kennzeichnungsmöglichkeit Die Klettkabelbinder können individuell beschriftet werden, um die Kabelbündel voneinander zu unterscheiden.
Perfekt organisiert und vielseitig einsetzbar Die Klettkabelbinder sind mit allen Arten von Kabeln kompatibel z. B. Netzwerkkabel, USB Kabel, HDMI Kabel, Ladekabel, Stromkabel etc. Ob im Büro, Zuhause oder Unterwegs die Kabel bleiben immer ordentlich sortiert und hinterlassen einen aufgeräumten Gesamteindruck. Die Klettkabelbinder sind die perfekte Lösung, um Ordnung zu halten und einen Kabelsalat zu verhindern. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 25 mm | | Tiefe | 305 mm | Merkmale | Typ | Kabelbinder-Halterung | | Zweck | Universal | | Produktfarbe | Schwarz | | Material | Nylon | Betriebsbedingungen | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 100 °C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |