Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI Modern AM242P 12M-073DE Intel® Core™ i5 i5-1240P 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSI Modern AM242P 12M-073DE Intel® Core™ i5 i5-1240P 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Weiß
MSI Modern AM242P 12M-073DE Intel® Core™ i5 i5-1240P 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Weiß
MSI Modern AM242P 12M-073DE Intel® Core™ i5 i5-1240P 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Weiß
MSI Modern AM242P 12M-073DE Intel® Core™ i5 i5-1240P 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Weiß
MSI Modern AM242P 12M-073DE Intel® Core™ i5 i5-1240P 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Weiß
MSI Modern AM242P 12M-073DE Intel® Core™ i5 i5-1240P 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Weiß
MSI Modern AM242P 12M-073DE Intel® Core™ i5 i5-1240P 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101630041
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     MODERN AM242P 12M-073DE
EAN/GTIN:
     4711377005326
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
Weitere Informationen:
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
5 W
Grafik
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel Iris Xe Graphics
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
Gewicht und Abmessungen
Gewicht (mit Ständer)
6160 g
Paketgewicht
8450 g
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
512 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
512 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
512 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express
NVMe
Ja
Prozessor Besonderheiten
Intel® Flex Memory Access
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Execute Disable Bit
Ja
CPU Konfiguration (max)
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Energie
Netzteilstärke
120 W
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth
Ja
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
RAM-Speicher maximal
64 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Speicherkartensteckplätze
2
Arbeitsspeicher Typ
SO-DIMM
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Memory Formfaktor
DIMM/SO-DIMM
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
FCC, CB/CE, UL & CUL, VCCI, RCM
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i5-1240P
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 12. Generation
Prozessor Boost-Frequenz
4.4 GHz
Anzahl Prozessorkerne
12
Prozessor-Cache
12 MB
TDP-down konfigurierbar
20 W
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
23.8 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
Natives Seitenverhältnis
16:9
Blendfreier Bildschirm
Ja
Neigungswinkelbereich
-4 - 20 °
Design
Produktfarbe
Weiß
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75 mm
Leistungen
Produkttyp
All-in-One-PC
Motherboard Chipsatz
Intel SoC
Kamera
Integrierte Kamera
Ja
Kamera HD Typ
Full HD
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 850,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 932,72*
€ 1.109,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 926,83*
€ 1.102,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 902,02*
€ 1.073,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 882,06*
€ 1.049,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 850,18*
€ 1.011,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.