Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Marc Tischleuchte E27 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO Marc Tischleuchte E27 Grau
TRIO Marc Tischleuchte E27 Grau
TRIO Marc Tischleuchte E27 Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101624019
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     R50721011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Die Tischleuchte MARC überzeugt durch den stylischen Mix aus Form, Farbe und Materialien und versprüht einen modernen Flair, der die kleine Tischleuchte zu einem echtem Hingucker macht. Die Leuchte lässt sich in zwei Richtungen verstellen, sodass der Lichtfall jederzeit passend ausgerichtet werden kann. Die Tischleuchte wird über den Schnurschalter bedient und hat eine Höhe von max. 21 cm. Die Leuchte aus grauem Naturholz mit einem Lampenschirm aus Metall ebenfalls in grau, kann somit als Design Akzent in der Wohnung eingesetzt werden. Für eine energiesparende Beleuchtung empfiehlt sich die Verwendung eines LED Leuchtmittels. Diese sind eine optimale Alternative zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln und stehen für eine hohe Lichtqualität und eine Energieeinsparung von bis zu 80%. Zusätzlich profitieren Sie bei LED Leuchtmitteln von einer langen Lebensdauer, einer geringen Wärmeentwicklung und schonen gleichzeitig die Umwelt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
210 mm
Breite
190 mm
Tiefe
120 mm
Gewicht
415 g
Design
Produktfarbe
Grau
Material
Metall, Holz
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
205 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
580 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Ausrichtung
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Maximum Watt der Ersatzlampe
25 W
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
R50691011
ab € 12,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.